曜日別特売

スタンダードソケット22mm

スタンダードソケット22mm - S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット22mm - S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット22mm - S.E.K.(スエカゲツール)
(4件のレビュー)
二面幅(mm)22材質クロームバナジューム鋼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
質量(g)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06931645OS422012.7100774-725038
840
559
615(税込)
当日出荷
06931654S32209.567853-146530
660
429
472(税込)
当日出荷
06931663S422012.7100853-150038
750
499
549(税込)
当日出荷
06931672S622019196774-777250
1,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06931663
2025-12-24
用途: バイク整備
不動産業

バイクの修理に必要となり、今回購入しました。
しっかりとしたもので、価格も安く満足しています。

対象商品 : 06931663
2021-06-05
用途: 車のメンテナンス
農・林・水産業

キャンバーボルトの締め付け確認に22mmのソケットが必要でした。
トルクレンチに差し込んで計測です。あまり使わないサイズですが、持っておいてよかったと思います。

対象商品 : 06931654
2020-05-30
用途: バイクのメンテナンス時
農・林・水産業

使った感じはとても良いでし。ボルトにしっくり噛み付きます。他のサイズも揃えてみたいと思います。

対象商品 : 06931645
2018-09-16
用途: タイヤ交換
サービス業

このページにはバリエーションが4つありますがの違いがわからないまま一番上のものを注文したら差込角が12.7mmのものが届きました。後から確認しても差込角の記載はありませんでした。使えない工具となってしまいました。わかりやすく記載をしてほしいものです。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする