曜日別特売

スタンダードソケット30mm

スタンダードソケット30mm - S.E.K.(スエカゲツール)
(3件のレビュー)
材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06931977OS43004412.7774-7314170
1,270
899
989(税込)
当日出荷
06931986S43004412.7853-1511170
1,270
取扱い終了
06931995S63005219774-7811235
1,960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06931977
2022-11-06
用途: 自家用車のメンテ
製造業

すぐ着きました、全て個別包装で綺麗に梱包してあります。

対象商品 : 06931977
2022-10-05
用途: ベンツの フロントハブボルト 外す時
株式会社カーサポートKAZU自動車・二輪車・自転車関連業

まぁ外車は 特殊工具多いので モノタロウの品ぞろえで 助かってます

対象商品 : 06931986
2017-09-05
用途: エストレヤの整備に使用するため購入
建設業・工事業

エストレヤRSのクラッチの交換時に使用するためだけに購入を決めました。精度うんぬんはわかりませんが、普通に使えて、とにかく安いのが決めてです。
他に使用するシーンは今のところなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする