Pro-Auto
スタンダードソケット5/16
スタンダードタイプのソケット6角形状です。
二面幅(inch)
5/16
材質
クロームバナジューム鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06932144
125010
773-8846
25
12
6.35
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06932153
OS30516
774-7021
28
24
9.5
¥
440
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06932162
S20516
853-1434
25
12
6.35
¥
410
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください