S.E.K.(スエカゲツール)
スペシャルE&Tソケット
ヘックスローブねじ用EソケットとTソケットのコンビネーションセットです。
整理保管や持ち運びにも便利です。
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ヘックスローブねじの締め緩め作業に
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
853-1534
セット内容
Eソケット(E10・12)、Tソケット(T25・30・40・45)、スペアバネ2個
材質
クロームバナジューム鋼
質量(kg)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06932625
SP01
¥
5,320
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください