ディープソケット24mm

ディープソケット24mm - S.E.K.(スエカゲツール)
(4件のレビュー)
二面幅(mm)24内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06933343OD424012.7774-6695
1,970
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06933334D424012.7853-1369
1,870
取扱い終了
代替品有
06933325D32409.5853-1347
1,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06933334D424006933343OD4240D4240 ディープソケット24mm S.E.K.(スエカゲツール) 06933343ディープソケット24mmS.E.K.(スエカゲツール)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06933334
2022-10-30
用途: ジムニーのメンテナンス
建設業・工事業

JA11のシムニーの純正オイルクーラーを取り外すのに急遽購入しました。
直ぐ届いて助かりました。

2018-04-06
用途: スズキパレットオイルクーラーガスケット交換に使用しました。
エイチアンドワイ自動車・二輪車・自転車関連業

スズキパレットオイルクーラーガスケット交換に使用しました。
安くて早くて助かりました。

対象商品 : 06933325
2018-04-01
用途: 車のメンテナンス
サービス業

堅牢で緩みもなく使用しやすい。必要な重量もあり、おすすめです。

対象商品 : 06933325
2015-12-04
用途: 自動車整備
卸売・小売業

スズキ車オイルクーラーからのオイル漏れ修理のためパッキンと一緒に購入
ディーラーに頼むとかなり取られますがかなり安く抑えることができました
使用頻度は高くありませんが、いざというときに役立ちそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする