S.E.K.(スエカゲツール)
電動ショートソケットメタルケースセット
冷間鍛造、一体化仕上げです。
ボルトナットに合わせやすい最適な長さのショートタイプです。
充電・電気ドリルに取り付けて作業効率をアップします。
鏡面仕上げです(ミラーポリッシュ)。
用途
土木作業、電設工事、建設工事
トラスコ品番
853-1408
セット内容
電動ショートソケット8・10・12・13・14・17・19・21mm
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(kg)
0.9
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×110×38
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06934034
OPS-108S
¥
7,880
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください