LHSソケット

LHSソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)LHSソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)LHSソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)LHSソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(3件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069362563400LH-10S811-76293/8"(9.5mm)SQ.
1,350949
949
1,044(税込)
当日出荷
069362653400LH-12S811-76303/8"(9.5mm)SQ.
1,350949
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
069362743400LH-14S811-76313/8"(9.5mm)SQ.
1,350949
759
アウトレット
835(税込)
当日出荷
残り4点です
069362833400LH-16S811-76323/8"(9.5mm)SQ.
1,460949
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
069362923400LH-5S811-76333/8"(9.5mm)SQ.
1,260899
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
069363083400LH-6S811-76343/8"(9.5mm)SQ.
1,260899
899
989(税込)
当日出荷
069363173400LH-8S811-76353/8"(9.5mm)SQ.
1,260899
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
069363264400LH-10S811-76941/2"(12.7mm)SQ
1,4601,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
069363354400LH-12S811-76951/2"(12.7mm)SQ
1,460949
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
069363444400LH-14S811-76961/2"(12.7mm)SQ
1,460949
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
069363534400LH-16S811-76971/2"(12.7mm)SQ
1,5501,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
069363624400LH-6S811-76981/2"(12.7mm)SQ
1,320989
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
069363784400LH-8S811-76991/2"(12.7mm)SQ
1,320959
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06936317
2020-09-30
用途: LHネジの締め付け

LH小ねじ6×15(注文コード:41758141)の締め付けに使用しましたが、回らないことはありませんが、噛み合いが少し甘いような気がします。
このようなものなのか、この製品とネジの規格が合わないのかは不明です。

対象商品 : 06936292
2020-12-29
用途: 5口の延長コードの分解です。

ネジの頭が5㎜でしたので、5Sを購入してみたのですが、内径が8㎜で合いませんでした。サイズの見方を素人でも分かるようにしていただけると助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 06936292
2016-02-23
用途: あらゆる分野の、修理
建設業・工事業

4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 等のディープソケットが有れば欲しいのですが。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする