サーフェイスソケット

サーフェイスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)サーフェイスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)サーフェイスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)サーフェイスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(15件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全59種類を絞り込む
二面幅(mm)
差込角(mm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069378752410M-1010151/4"(6.35mm)SQ.
920639
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
069378842410M-1111181/4"(6.35mm)SQ.
920679
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
069378932410M-1212231/4"(6.35mm)SQ.
920639
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
069379022410M-1313231/4"(6.35mm)SQ.
1,020699
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
069379182410M-1414301/4"(6.35mm)SQ.
1,020749
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
069379272410M-4481/4"(6.35mm)SQ.
850629
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
069379362410M-4.54.581/4"(6.35mm)SQ.
850629
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
069379452410M-5581/4"(6.35mm)SQ.
850629
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
069379542410M-5.55.591/4"(6.35mm)SQ.
850599
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
069379632410M-6691/4"(6.35mm)SQ.
850629
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
069379722410M-7791/4"(6.35mm)SQ.
850599
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
069379882410M-88111/4"(6.35mm)SQ.
920639
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
069379972410M-99121/4"(6.35mm)SQ.
920679
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
069380063410M-1010243/8"(9.5mm)SQ.
990699
699
769(税込)
当日出荷
069380153410M-1111253/8"(9.5mm)SQ.
990699
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
069380243410M-1212253/8"(9.5mm)SQ.
990699
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
069380333410M-1313243/8"(9.5mm)SQ.
1,080749
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
069380423410M-1414313/8"(9.5mm)SQ.
1,080749
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
069380583410M-1515393/8"(9.5mm)SQ.
1,080839
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
069380673410M-1616423/8"(9.5mm)SQ.
1,080749
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
069380763410M-1717513/8"(9.5mm)SQ.
1,080749
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
069380853410M-1818513/8"(9.5mm)SQ.
1,080839
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
069380943410M-1919633/8"(9.5mm)SQ.
1,080749
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
069381033410M-2020753/8"(9.5mm)SQ.
1,170899
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
069381123410M-2121773/8"(9.5mm)SQ.
1,170799
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
069381283410M-2222823/8"(9.5mm)SQ.
1,250969
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
069381373410M-2323953/8"(9.5mm)SQ.
1,250969
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
069381463410M-24241023/8"(9.5mm)SQ.
1,280859
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
069381553410M-66203/8"(9.5mm)SQ.
990779
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
069381643410M-77203/8"(9.5mm)SQ.
990699
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
069381733410M-88223/8"(9.5mm)SQ.
990699
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
069381823410M-99233/8"(9.5mm)SQ.
990779
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
069381984410M-1010451/2"(12.7mm)SQ
1,050739
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
069382074410M-1111461/2"(12.7mm)SQ
1,050819
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
069382164410M-1212471/2"(12.7mm)SQ
1,050739
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
069382254410M-1313531/2"(12.7mm)SQ
1,170799
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
069382344410M-1414561/2"(12.7mm)SQ
1,170799
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
069382434410M-1515521/2"(12.7mm)SQ
1,170859
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
069382524410M-1616621/2"(12.7mm)SQ
1,170899
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
069382684410M-1717691/2"(12.7mm)SQ
1,170799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り5点です
069382774410M-1818741/2"(12.7mm)SQ
1,170899
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
069382864410M-1919891/2"(12.7mm)SQ
1,170799
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
069382954410M-2020921/2"(12.7mm)SQ
1,300999
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
069383044410M-21211021/2"(12.7mm)SQ
1,260919
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
069383134410M-22221131/2"(12.7mm)SQ
1,260859
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
069383224410M-23231281/2"(12.7mm)SQ
1,260979
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
069383384410M-24241401/2"(12.7mm)SQ
1,410959
959
1,055(税込)
当日出荷
069383474410M-25251641/2"(12.7mm)SQ
1,4101,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
069383564410M-26261651/2"(12.7mm)SQ
1,4901,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
069383654410M-27271961/2"(12.7mm)SQ
1,4901,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06938304
2022-01-30
用途: 自動車のタイヤ交換時
運輸・通信業

12ポイントのソケットを使っていたのですが、精度が悪いせいかタイヤホイールの取付ナットの角が取れてきました。このサーフェイスソケットは、12ポイントや6ポイントと比べると嵌め合いが緩く感じますが、ナットの角ではなく面に接するので、少し丸くなったナットでも安心して使用できます。

対象商品 : 06938146
2021-04-25
用途: 車や機械のメンテナンス

12角を選ぶのなら別ですが、6角の普通のものを選ぶのなら、こちらのほうがよいですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 06938277
2020-12-30
用途: 日産ノートe-POWER(HE12)のサスペンション脱着作業時
その他業種

特殊なサイズが必要になったため購入しました。
他のサイズも多く所持しておりますが、ボルトやナットを傷付ける事が無いのでお気に入りです。
他のツールを使用して舐めてしまったボルト類にも効果を発揮します。

1が参考にしています
対象商品 : 06938094
2020-07-06
用途: バイクのメンテ等
サービス業

ボルト・ナットにはめるとき面が接触するまで微妙にガタがある感じで、最初はそこに不安を感じましたが、面を捕らえると普通の6角よりしっかりホールドしてくれます。さすがコーケンですね。

1が参考にしています
対象商品 : 06938024
2020-05-18
用途: 六角でなめそうなときに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

普段はKTCの六角を使用しているが、固着でなめそうだったので、こちらを使用
完全に固着しているもの以外は、凍結浸透ルブとの併用で緩めることができた。

対象商品 : 06938006
2019-11-27
用途: 車、バイク整備用
製造業

国産品なので仕上げも良く、当然ですが使用も問題無し、別通販に比較しても価格が安く、お手頃です。良い買い物が出来ました。

対象商品 : 06938024
2019-11-27
用途: 車、バイク整備用
製造業

国産品なので仕上げも良く、当然ですが使用も問題無し、別通販に比較しても価格が安く、お手頃です。良い買い物が出来ました。

対象商品 : 06938173
2019-11-27
用途: 車、バイク整備用
製造業

国産品なので仕上げも良く、当然ですが使用も問題無し、別通販に比較しても価格が安く、お手頃です。良い買い物が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする