曜日別特売

サーフェイスディープソケット

サーフェイスディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)サーフェイスディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)サーフェイスディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(3件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
トラスコ品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069384962310M-1010811-84851/4"(6.35mm)SQ.
1,810
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
069385052310M-1111811-84861/4"(6.35mm)SQ.
1,810
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
069385142310M-1212811-84871/4"(6.35mm)SQ.
1,810
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
069385232310M-1313811-84881/4"(6.35mm)SQ.
1,920
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
069385322310M-1414811-84891/4"(6.35mm)SQ.
1,920
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
069385482310M-33811-84901/4"(6.35mm)SQ.
1,760
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
069385572310M-44811-84911/4"(6.35mm)SQ.
1,760
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
069385662310M-4.54.5811-84921/4"(6.35mm)SQ.
1,760
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
069385752310M-55811-84931/4"(6.35mm)SQ.
1,760
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
069385842310M-5.55.5811-84941/4"(6.35mm)SQ.
1,760
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
069385932310M-66811-84951/4"(6.35mm)SQ.
1,760
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
069386022310M-77811-84961/4"(6.35mm)SQ.
1,760
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
069386182310M-88811-84971/4"(6.35mm)SQ.
1,760
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
069386272310M-99811-84981/4"(6.35mm)SQ.
1,760
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
069386363310M-1010811-89443/8"(9.5mm)SQ.
1,860
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
069386453310M-1111811-89453/8"(9.5mm)SQ.
1,860
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
069386543310M-1212811-89463/8"(9.5mm)SQ.
1,860
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
069386633310M-1313811-89473/8"(9.5mm)SQ.
2,070
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
069386723310M-1414811-89483/8"(9.5mm)SQ.
2,070
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
069386883310M-1515811-88653/8"(9.5mm)SQ.
2,070
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
069386973310M-1616811-88663/8"(9.5mm)SQ.
2,070
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
069387063310M-1717811-88673/8"(9.5mm)SQ.
2,070
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
069387153310M-1818811-88683/8"(9.5mm)SQ.
2,190
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
069387243310M-1919811-88693/8"(9.5mm)SQ.
2,190
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
069387333310M-2020811-88703/8"(9.5mm)SQ.
2,440
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
069387423310M-2121811-88713/8"(9.5mm)SQ.
2,440
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
069387583310M-2222811-88723/8"(9.5mm)SQ.
2,440
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
069387673310M-2323811-89493/8"(9.5mm)SQ.
2,440
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
069387763310M-2424811-89503/8"(9.5mm)SQ.
2,710
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
069387853310M-66811-89513/8"(9.5mm)SQ.
1,860
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
069387943310M-77811-89523/8"(9.5mm)SQ.
1,860
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
069388033310M-88811-89533/8"(9.5mm)SQ.
1,860
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
069388123310M-99811-89543/8"(9.5mm)SQ.
1,860
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
069388284310M-1010811-94231/2"(12.7mm)SQ
2,580
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
069388374310M-1111811-94241/2"(12.7mm)SQ
2,580
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
069388464310M-1212811-94251/2"(12.7mm)SQ
2,580
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
069388554310M-1313811-94261/2"(12.7mm)SQ
2,580
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
069388644310M-1414811-94271/2"(12.7mm)SQ
2,580
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
069388734310M-1515811-94281/2"(12.7mm)SQ
2,920
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
069388824310M-1616811-94291/2"(12.7mm)SQ
2,920
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
069388984310M-1717811-94301/2"(12.7mm)SQ
2,920
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
069389074310M-1818811-94311/2"(12.7mm)SQ
2,920
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
069389164310M-1919811-94321/2"(12.7mm)SQ
2,920
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
069389254310M-2020811-94331/2"(12.7mm)SQ
3,130
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
069389344310M-2121811-94341/2"(12.7mm)SQ
3,130
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
069389434310M-2222811-94351/2"(12.7mm)SQ
3,130
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
069389524310M-2323811-94361/2"(12.7mm)SQ
3,350
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
069389684310M-2424811-94371/2"(12.7mm)SQ
3,710
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
069389774310M-2525811-94381/2"(12.7mm)SQ
3,920
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
069389864310M-2626811-94391/2"(12.7mm)SQ
3,710
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06938496
2018-08-16
用途: 整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

なめたナットボルトにはそれなりに有効だと思いますが正常なナットボルトには逆にナメ易い、角度を間違うと滑り易い、本締めには使用出来ないかも?

2が参考にしています
対象商品 : 06938986
2017-12-25
用途: 六角ダイス用に購入
農・林・水産業

ネジ山周囲に障害物があっても、このM26ソケットと六角ダイスで修復が容易ですよ。

対象商品 : 06939047
2017-03-16
用途: メンテナンス

しっかりした作りで、納得の精度。強いて言うなら、もう少し軽ければ超一流

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする