曜日別特売

セミディープソケット

セミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069394062300X-1010
1,260
889
978(税込)
当日出荷
069394152300X-1111
1,260
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
069394242300X-1212
1,260
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
069394332300X-1313
1,310
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
069394422300X-1414
1,310
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
069394582300X-44
1,210
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
069394672300X-55
1,210
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
069394762300X-66
1,210
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
069394852300X-77
1,210
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
069394942300X-88
1,210
849
934(税込)
当日出荷
069395032300X-99
1,210
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06939433
2019-06-16
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

プッシュリリース式のラチェットなら問題ないですが、そうじゃないと外しづらい。手にオイルなどが付着してると大変…

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする