トルクスエクストラディープソケット

トルクスエクストラディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスエクストラディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスエクストラディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスエクストラディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
穴角トルクス全長(mm)140差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069399054325-E10(L140)811-9450
8,220
4,998
5,498(税込)
当日出荷
069399144325-E12(L140)811-9453
8,220
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
069399234325-E14(L140)811-9455
8,220
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
069399324325-E8(L140)811-9459
8,220
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする