トルクスディープソケット

トルクスディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全24種類を絞り込む
差込角(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
穴角
差込角(mm[inch])
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069399482325-E10トルクス-1/4"(6.35mm)SQ.
2,350
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
069399572325-E4トルクス-1/4"(6.35mm)SQ.
2,220
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
069399662325-E5トルクス-1/4"(6.35mm)SQ.
2,220
1,798
1,978(税込)
当日出荷
069399752325-E6トルクス-1/4"(6.35mm)SQ.
2,220
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
069399842325-E7トルクス-1/4"(6.35mm)SQ.
2,220
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
069399932325-E8トルクス-1/4"(6.35mm)SQ.
2,220
1,798
1,978(税込)
当日出荷
069400023325-E10トルクス-3/8"(9.5mm)SQ.
2,220
1,798
1,978(税込)
当日出荷
069400183325-E12トルクス-3/8"(9.5mm)SQ.
2,220
1,798
1,978(税込)
当日出荷
069400273325-E14トルクス-3/8"(9.5mm)SQ.
2,220
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
069400363325-E16トルクス-3/8"(9.5mm)SQ.
2,460
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
069400453325-E4トルクス-3/8"(9.5mm)SQ.
2,220
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
069400543325-E5トルクス-3/8"(9.5mm)SQ.
2,220
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
069400633325-E6トルクス-3/8"(9.5mm)SQ.
2,220
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
069400723325-E7トルクス-3/8"(9.5mm)SQ.
2,220
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
069400883325-E8トルクス-3/8"(9.5mm)SQ.
2,220
1,798
1,978(税込)
当日出荷
069400974325-E10トルクス-1/2"(12.7mm)SQ
3,080
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
069401064325-E11トルクス-1/2"(12.7mm)SQ
3,080
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
069401154325-E12トルクス-1/2"(12.7mm)SQ
3,080
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
069401244325-E14トルクス-1/2"(12.7mm)SQ
3,080
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
069401334325-E16トルクス-1/2"(12.7mm)SQ
3,080
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
069401424325-E18トルクス-1/2"(12.7mm)SQ
3,080
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
069401584325-E20トルクス-1/2"(12.7mm)SQ
3,290
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
200523944325-E8-12.7[1/2]1/2"(12.7mm)SQ
3,080
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
200524034325-E24-12.7[1/2]1/2"(12.7mm)SQ
3,790
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06939957
2021-06-16
用途: 機械の分解
近畿興業株式会社製造業

とっても使いやすいの工具です、仕事は2倍から3倍早くなる

対象商品 : 06940002
2018-12-28
用途: JB23 エアーロッキングハブ

コーケンのE10トルクスのディープソケット最高!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする