曜日別特売

ナットグリップユニバーサルソケット

ナットグリップユニバーサルソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットグリップユニバーサルソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069403342441M-10--
4,490
2,998
3,298(税込)
当日出荷
069403432441M-12--
4,490
2,998
3,298(税込)
当日出荷
069403522441M-13--
4,490
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
069403682441M-8--
4,490
2,998
3,298(税込)
当日出荷
200495492441M-76.35 [1/4]7
4,490
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
200495582441M-146.35 [1/4]14
4,490
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06940334
2016-05-19
用途: 配管ステーの固定ボルト脱着

磁気に頼らずボルトを保持でき、斜め方向からの作業がとてもやり易く、マグネットでボルトを保持しながらイライラしていた作業があっという間に終了。周辺の部品を外すこと無く短時間で作業を終えることができ、とても満足しています。ボルトの保持力がもう少し強い方がより作業がやり易くなると思います。後は保持力の低下がどのくらいの使用頻度で起きるか、使いながら見ていこうかと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする