S.E.K.(スエカゲツール)
スピンディスク12.7mm
ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。
用途
ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具として
トラスコ品番
853-1845
材質
クロームバナジューム鋼
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
16
差込角(mm)
12.7用
外径(Φmm)
42
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06943825
SD401
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください