スピンディスク9.5mm

スピンディスク9.5mm - S.E.K.(スエカゲツール)
(2件のレビュー)

ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。

用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具としてトラスコ品番853-1844材質クロームバナジューム鋼厚さ(mm)3質量(g)10差込角(mm)9.5用外径(Φmm)34内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06943843SD301
240
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06943843
2022-12-11
用途: 自動車整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

安いし試しに買ってみた。んんん・・・、厚みのせいでソケットによっては抜け落ちる場合もあるが、「早回し」のアダプターとしてはケースの隅にあっても良いかな。

対象商品 : 06943843
2021-11-01
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い場所での早回しに良いかと思い購入しましたが、精度の良い工具ではソケットがロック出来ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする