S.E.K.(スエカゲツール)
ソケットアダプター3分
充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。
鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)
用途
土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結に
トラスコ品番
853-1840
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法(mm)
9.5用
全長(mm)
65
質量(g)
37
軸長(mm)
6.35
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06943868
OPA201
¥
870
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください