S.E.K.(スエカゲツール)
ソケットアダプター4分
充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。
鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)
用途
土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結に
トラスコ品番
853-1841
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法(mm)
12.7用
全長(mm)
75
質量(g)
64
軸長(mm)
6.35
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06943877
OPA202
¥
1,260
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください