ミトロイ
ユニバーサルビットソケット 13mm(ハンガー)
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
13
トラスコ品番
817-5562
全長(mm)
100
寸法D(Φmm)
18.5
首振角度(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06944893
EUF-13-H
¥
4,550
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください