曜日別特売

プラスビットソケット

プラスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)プラスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(3件のレビュー)
差込角(sq.)6.35先端形状+差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069452342000.28-1(+)No.1
1,040
729
802(税込)
当日出荷
069452432000.28-2(+)No.2
1,040
729
802(税込)
当日出荷
069452522000.28-3(+)No.3
1,040
729
802(税込)
当日出荷
069452682000.28-4(+)No.4
1,040
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06945252
2021-11-29
用途: オートバイの車載工具や普段の整備用として

さすがのコーケン製で、精度、質感も完璧です。
車載工具用のソケット類は、軽量な6.35sq.で揃えています。(+)No.3 のみを購入しましたが、(+)No.3 が使われているような個所は、通常のグリップタイプのトライバーでは歯が立たない場合があり、これとT型ハンドルを組み合わせて使うつもりです。

対象商品 : 06945243
2019-02-05
用途: 整備作業

全長が短いので狭い部分の作業に良いです。更に短い(ドイツ)製品もありますが価格と寸法から選びました。今使っているポジタイプが痛んだ時に今回のPHタイプ良かったらコーケン製も検討します。

2016-07-12
用途: 一般整備作業

コーケンだけ有って、品質には何の問題もありません。
ただ、Monotaroさんの商品詳細には先端形状と先端サイズが記載されているのみで、肝心の「差し込み角」が記載されていません。
メーカー本番からしっかり確認しておけば良かったのですが、てっきり3/8(9.5mm角)と思い発注したら、1/4角のビットでした。
それだけが....まぁ、どちらでも使えるのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする