曜日別特売

マイナスビットソケット

マイナスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
差込角(sq.)6.35先端形状-全長(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
先端サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069452772005.25-10(-)10mm
930
639
703(税込)
当日出荷
069452862005.25-3(-)3mm
930
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
069452952005.25-4(-)4mm
930
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
069453042005.25-5(-)5mm
930
639
703(税込)
当日出荷
069453132005.25-6(-)6mm
930
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
069453222005.25-8(-)8mm
930
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
069453382005.25-9(-)9mm
930
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: キャブのジェット用に

一般的な形状のマイナスドライバーでは先がテーパーの物が多く、
キャブのジェットの頭を痛めるので購入しました。
ドライバーでは硬くて緩まない時用で1/4レンチを使えるので良いです。
締める時はドライバーを使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする