1/4DR.42PC.アンチロールソケットレンチセット
アンチロールソケットは独自のデザインによりソケットが回転するのを防ぐ新発想の形状です。
ピストル型ギアドライバーは、ストレート・ピストル型の2通りの使い方ができます。
ラチェットのギアは45山でギアフィーリングは軽くスムーズです。
ソフトグリップは手にフィットし、しっかりとした操作感で快適に作業できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数42
差込角(mm)6.35
トラスコ品番774-7403
セット内容ピストル型ギアドライバー、ビットアダプター50mm、ビットアダプター140mm、6.35ソケットアダプター100mm、ビットスペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40、TS(穴付)TS10、15、20、25、27、30、40、六角3・4・5・6・8、[[(+)]]No.1・No.2・No.3、[[(-)]]4・5.5・6.5、アルミケース
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)1.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53
内容量1セット