Pro-Auto
1/4DR.7PC.スタンダードディープソケットハンガーセット
差込角(inch)
1/4
材質
クロームバナジューム鋼
質量(kg)
0.3
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06945462
102-21M
774-0417
ディープソケットセット内容(mm):5・5.5・6・7・8・9・10、ソケットハンガー220mm
¥
6,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06945478
102-21S
774-0425
ディープソケットセット内容(インチ):3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16、ソケットハンガー220mm
¥
6,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください