曜日別特売

3/8DR.21PCソケットレンチセット

3/8DR.21PCソケットレンチセット - S.E.K.(スエカゲツール)

洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。
整理保管や持ち運びにも便利です。
差込角9.5ミリのソケットレンチセットです。

用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にセット商品数21差込角(mm)9.5トラスコ品番853-0770セット内容ソケット(mm):6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・23、ラチェットハンドル(mm):200、フレックスハンドル(mm):230、スライディングTハンドル(mm):200、エクステンションバー(mm):75・125、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):9.5、クロスバー:、ツールボックス材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム質量(kg)2.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×150×53内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06945627SL3021
16,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする