シャローソケットハンガーセット

シャローソケットハンガーセット - Pro-Auto

高さ、外径とも超コンパクトサイズです。
ソケットの整理に便利なソケットハンガー付き。
ボルトナットの角を傷つけにくい面接触タイプです。
ソケット6角形状。

用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業差込角(mm)9.5トラスコ品番774-0409セット内容シャローソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19、ソケットハンガー220mm材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06945785101-31SM
4,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする