Pro-Auto
15PC.ヘックスビットセット
差込角9.5ミリのラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。
ショートとロングタイプのコンビネーションセットです。
用途
六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業
セット商品数
15
トラスコ品番
774-6377
セット内容
収納ケース:メタルケース、(mm):全長30L六角4・5・6・7・8・10・12、全長75L六角4・5・6・7・8・10・12、ビットカプラー9.5mm
材質
クロームバナジューム鋼
質量(kg)
0.8
収納ケース
メタルケース
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×110×30
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06946555
HX-15S
¥
7,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください