Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
トルクスソケットセット
穴角
トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
トラスコ品番
質量(g)
差込角(mm)
レール(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06948664
RS2425/6
-
811-8294
85
1/4"(6.35)SQ.
150
¥
5,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
06948673
RS3425/9
-
811-8349
239
3/8"(9.5)SQ.
200
¥
10,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
06948682
RS4425/7
トルクス
811-8368
428
1/2"(12.7)SQ
200
¥
9,420
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください