曜日別特売

トルクスビットソケット

トルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(6件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全96種類を絞り込む
差込角(mm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
軸長(mm)
差込角(sq.)
差込角(mm)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069488922025.28-T1028126.351/4"(6.35mm)SQ.T10
1,380
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
069489082025.28-T10H28126.351/4"(6.35mm)SQ.T10H
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
069489172025.28-T1528126.351/4"(6.35mm)SQ.T15
1,380
1,098
1,208(税込)
当日出荷
069489262025.28-T15H28126.351/4"(6.35mm)SQ.T15H
1,530
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
069489352025.28-T2028126.351/4"(6.35mm)SQ.T20
1,380
1,098
1,208(税込)
当日出荷
069489442025.28-T20H28126.351/4"(6.35mm)SQ.T20H
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
069489532025.28-T2528126.351/4"(6.35mm)SQ.T25
1,380
1,098
1,208(税込)
当日出荷
069489622025.28-T25H28126.351/4"(6.35mm)SQ.T25H
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
069489782025.28-T2728126.351/4"(6.35mm)SQ.T27
1,380
1,098
1,208(税込)
当日出荷
069489872025.28-T27H28126.351/4"(6.35mm)SQ.T27H
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
069489962025.28-T3028126.351/4"(6.35mm)SQ.T30
1,380
1,098
1,208(税込)
当日出荷
069490052025.28-T30H28126.351/4"(6.35mm)SQ.T30H
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
069490142025.28-T4028126.351/4"(6.35mm)SQ.T40
1,380
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
069490232025.28-T40H28126.351/4"(6.35mm)SQ.T40H
1,530
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
069490322025.28-T928126.351/4"(6.35mm)SQ.T9
1,380
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
069490482025.80-T1080646.351/4"(6.35mm)SQ.T10
1,700
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
069490572025.80-T1580646.351/4"(6.35mm)SQ.T15
1,700
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
069490662025.80-T2080646.351/4"(6.35mm)SQ.T20
1,700
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
069490752025.80-T2580646.351/4"(6.35mm)SQ.T25
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
069490842025.80-T2780646.351/4"(6.35mm)SQ.T27
1,700
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
069490932025.80-T3080646.351/4"(6.35mm)SQ.T30
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
069491022025.80-T4080646.351/4"(6.35mm)SQ.T40
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
069491183025.140-T10140113.59.53/8"(9.5mm)SQ.T10
2,150
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
069491273025.140-T15140113.59.53/8"(9.5mm)SQ.T15
2,150
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
069491363025.140-T20140113.59.53/8"(9.5mm)SQ.T20
2,150
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
069491453025.140-T25140113.59.53/8"(9.5mm)SQ.T25
2,150
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
069491543025.140-T27140113.59.53/8"(9.5mm)SQ.T27
2,150
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
069491633025.140-T30140113.59.53/8"(9.5mm)SQ.T30
2,150
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
069491723025.140-T40140113.59.53/8"(9.5mm)SQ.T40
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
069491883025.140-T45140113.59.53/8"(9.5mm)SQ.T45
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
069491973025.140-T50140113.59.53/8"(9.5mm)SQ.T50
2,400
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
069492063025.140-T55140113.59.53/8"(9.5mm)SQ.T55
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
069492153025.140-T9140113.59.53/8"(9.5mm)SQ.T9
2,150
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
069492243025.160-T25H160133.59.53/8"(9.5mm)SQ.T25H
2,540
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
069492333025.160-T27H160133.59.53/8"(9.5mm)SQ.T27H
2,540
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
069492423025.160-T30H160133.59.53/8"(9.5mm)SQ.T30H
2,540
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
069492583025.160-T40H160133.59.53/8"(9.5mm)SQ.T40H
2,860
2,198
2,418(税込)
当日出荷
069492673025.160-T45H160133.59.53/8"(9.5mm)SQ.T45H
2,860
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
069492763025.160-T50H160133.59.53/8"(9.5mm)SQ.T50H
2,860
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
069492853025.160-T55H160133.59.53/8"(9.5mm)SQ.T55H
2,860
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
069492943025.38-T103811.59.53/8"(9.5mm)SQ.T10
1,560
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
069493033025.38-T153811.59.53/8"(9.5mm)SQ.T15
1,560
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
069493123025.38-T203811.59.53/8"(9.5mm)SQ.T20
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
069493283025.38-T253811.59.53/8"(9.5mm)SQ.T25
1,560
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
069493373025.38-T273811.59.53/8"(9.5mm)SQ.T27
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
069493463025.38-T303811.59.53/8"(9.5mm)SQ.T30
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
069493553025.38-T403811.59.53/8"(9.5mm)SQ.T40
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
069493643025.38-T453811.59.53/8"(9.5mm)SQ.T45
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
069493733025.38-T503811.59.53/8"(9.5mm)SQ.T50
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
069493823025.38-T553811.59.53/8"(9.5mm)SQ.T55
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57351358
2020-05-03
用途: ホイールボルト着脱用(T80)
電気・ガス・熱供給・水道業

工具は、やはり信頼のおけるメーカー品に限ります。そんな意味からもコーケンさんの商品は安心感が高いですね!

対象商品 : 06949766
2020-03-29
用途: 自動車整備時
サービス業

欧州車には多く使用されていることから、必須の工具です。
コーケンならではの高精度、耐久性です。
工具の精度が低ければ、ネジ自体を傷める可能性が高くなりますので。

対象商品 : 06949556
2019-02-02
用途: 自動車の装備品の脱着

サイズの見方がよくわからなかったので下調べしてからサーチしました。サイズはぴったりで良かったのですが、もう少し短ければ作業性が上がったと思います。最近の自動車は従来と異なる種類のネジ類が使われることが多くなり、それに合うビットを扱ってくれるので助かります。

対象商品 : 06949766
2018-06-11
用途: ソケットメーカーだから、高精度!!
サービス業

会社の整備に必需品の1つである、トルクスソケットです。コーケンは値段もリーズナブルで、耐久性に優れてます。

対象商品 : 06949066
2017-12-01
用途: 車輌整備
自動車・二輪車・自転車関連業

トルクスだけに精度のよいものを使いたいのですがこの長さのものはなかなかなくコーケン製で入手出来よかったです。きちんとしたつくりです。価格も手ごろです。

対象商品 : 06948978
2017-04-05
用途: 自転車整備

既存の工具と一緒に使えて便利。小さいので、収納も楽

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする