曜日別特売

トルクスプラスビットソケット

トルクスプラスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
差込角(sq.)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069499583025.50-10IP-9.53/8"(9.5mm)SQ.
1,960
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
069499673025.50-15IP-9.53/8"(9.5mm)SQ.
1,960
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
069499763025.50-20IP-9.53/8"(9.5mm)SQ.
1,960
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
069499853025.50-25IP-9.53/8"(9.5mm)SQ.
1,960
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
069499943025.50-27IP-9.53/8"(9.5mm)SQ.
1,960
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
069500033025.50-30IP-9.53/8"(9.5mm)SQ.
1,960
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
069500123025.50-40IP-9.53/8"(9.5mm)SQ.
2,170
1,798
1,978(税込)
当日出荷
069500283025.50-45IP-9.53/8"(9.5mm)SQ.
2,170
1,798
1,978(税込)
当日出荷
069500373025.50-50IP-9.53/8"(9.5mm)SQ.
2,170
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
069500463025.50-55IP-9.53/8"(9.5mm)SQ.
2,170
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
069500554025.60-20IP-12.71/2"(12.7mm)SQ
2,030
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
069500644025.60-25IP-12.71/2"(12.7mm)SQ
2,030
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
069500734025.60-27IP-12.71/2"(12.7mm)SQ
2,030
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
069500824025.60-30IP-12.71/2"(12.7mm)SQ
2,030
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
069500984025.60-40IP-12.71/2"(12.7mm)SQ
2,320
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
069501074025.60-45IP-12.71/2"(12.7mm)SQ
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
069501164025.60-50IP-12.71/2"(12.7mm)SQ
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
069501254025.60-55IP-12.71/2"(12.7mm)SQ
2,700
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
069501344025.60-60IP-12.71/2"(12.7mm)SQ
3,120
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
200531984025.60-70IP12.7(1/2)-1/2"(12.7mm)SQ
3,340
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
069498632025.28-10IP-6.31/4"(6.35mm)SQ.
1,540
取扱い終了
代替品有
069498722025.28-15IP-6.31/4"(6.35mm)SQ.
1,540
取扱い終了
代替品有
069498882025.28-20IP-6.31/4"(6.35mm)SQ.
1,540
取扱い終了
代替品有
069499062025.28-27IP-6.31/4"(6.35mm)SQ.
1,540
取扱い終了
代替品有
069499242025.28-40IP-6.31/4"(6.35mm)SQ.
1,540
取扱い終了
代替品有
069499332025.28-8IP-6.31/4"(6.35mm)SQ.
1,540
取扱い終了
代替品有
069499422025.28-9IP-6.31/4"(6.35mm)SQ.
1,540
取扱い終了
代替品有
069498972025.28-25IP-6.31/4"(6.35mm)SQ.
1,540
取扱い終了
069499152025.28-30IP-6.31/4"(6.35mm)SQ.
1,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
069498632025.28-10IP352657042025.28-10IPR2025.28-10IP トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 35265704トルクスプラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
069498722025.28-15IP352657292025.28-15IPR2025.28-15IP トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 35265729トルクスプラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
069498882025.28-20IP352657562025.28-20IPR2025.28-20IP トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 35265756トルクスプラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
069499062025.28-27IP352657992025.28-27IPR2025.28-27IP トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 35265799トルクスプラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
069499242025.28-40IP352658172025.28-40IPR2025.28-40IP トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 35265817トルクスプラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
069499332025.28-8IP352656682025.28-8IPR2025.28-8IP トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 35265668トルクスプラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
069499422025.28-9IP352656862025.28-9IPR2025.28-9IP トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 35265686トルクスプラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06950012
2020-01-27
用途: メルセデス製バンのブレーキ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

トルクスプラス という規格は、20年以上前から有るのに、普及しているとは言えず、市販されている工具の種類も限られています。かと言って、必要なこともあるので、安心できるコーケン製で、手頃な価格が有り難い所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする