ヘックスビットソケット

ヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(20件のレビュー)
内容量1個
355件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(sq.)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069502652010A.25-1/46.35
900
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
069502742010A.25-1/86.35
900
659
725(税込)
当日出荷
069502832010A.25-3/166.35
900
659
725(税込)
当日出荷
069502922010A.25-3/86.35
900
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
069503082010A.25-5/166.35
900
659
725(税込)
当日出荷
069503172010A.25-5/326.35
900
659
725(税込)
当日出荷
069503262010A.25-7/326.35
900
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
069503352010A.25-9/326.35
900
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
069503442010M.100-106.35
1,330
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
069503532010M.100-2.56.35
1,280
899
989(税込)
当日出荷
069503622010M.100-36.35
1,280
899
989(税込)
当日出荷
069503782010M.100-46.35
1,140
849
934(税込)
当日出荷
069503872010M.100-56.35
1,280
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
069503962010M.100-66.35
1,280
899
989(税込)
当日出荷
069504052010M.100-76.35
1,280
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
069504142010M.100-86.35
1,280
899
989(税込)
当日出荷
069504232010M.25-106.35
870
639
703(税込)
当日出荷
069504322010M.25-2.56.35
870
639
703(税込)
当日出荷
069504482010M.25-36.35
870
639
703(税込)
当日出荷
069504572010M.25-3.56.35
870
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
069504662010M.25-46.35
870
639
703(税込)
当日出荷
069504752010M.25-56.35
870
639
703(税込)
当日出荷
069504842010M.25-66.35
870
639
703(税込)
当日出荷
069504932010M.25-76.35
870
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
069505022010M.25-86.35
870
639
703(税込)
当日出荷
069505183010M.100-109.5
1,570
1,298
1,428(税込)
当日出荷
069505273010M.100-129.5
1,850
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
069505363010M.100-39.5
1,510
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
069505453010M.100-49.5
1,510
1,098
1,208(税込)
当日出荷
069505543010M.100-59.5
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
069505633010M.100-69.5
1,510
1,098
1,208(税込)
当日出荷
069505723010M.100-79.5
1,510
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
069505883010M.100-89.5
1,510
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
069505973010M.160-109.5
2,580
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
069506063010M.160-129.5
3,020
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
069506153010M.160-39.5
2,470
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
069506243010M.160-49.5
2,470
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
069506333010M.160-59.5
2,470
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
069506423010M.160-69.5
2,470
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
069506583010M.160-79.5
2,470
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
069506673010M.160-89.5
2,470
1,898
2,088(税込)
当日出荷
069506763010M.38-109.5
930
689
758(税込)
当日出荷
069506853010M.38-129.5
1,050
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
069506943010M.38-39.5
900
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
069507033010M.38-49.5
900
659
725(税込)
当日出荷
069507123010M.38-59.5
900
659
725(税込)
当日出荷
069507283010M.38-69.5
900
659
725(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
069507373010M.38-79.5
900
659
725(税込)
当日出荷
069507463010M.38-89.5
900
659
725(税込)
当日出荷
069507553010M.38-99.5
930
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06950728
2025-01-21
用途: 除雪機、オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

長すぎず、短すぎずで使い勝手が良く気に入ってます
六角の先端が面取りがあまりされてない為なのか、使用時のガタも少ないような気がします

2025-01-03
用途: 高トルクでの作業
その他業種

おそらくインパクト用のビットだと思いますが、ワンピース構造のため高トルクを掛ける手作業にもぴったり。
硬くて緩まないボルトの取り外しに使用しています。

対象商品 : 06950712
2023-12-15
用途: 機械のメンテ
サービス業

かなり荒く(ハンマーで工具の頭ごと叩く)緩み止め付き六角ボルトを緩めるたが問題無く抜けました。今までの経験で工具のなめるのはありましたがこれは良さそうです。

対象商品 : 06950947
2023-03-23
用途: 外国製バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のコーケン製。精度ばっちり、使い勝手も文句のつけようがありません。

1が参考にしています
対象商品 : 06950448
2021-04-13
用途: 自転車、車いすの整備
卸売・小売業

自転車や車いすの整備をご依頼いただく際、くるま、バイクよりも狭い場所及びより低トルクにて作業が必要となります。その際に1/4サイズのビットソケットで低ハイトのものが重宝します。
以前はHAZETの商品を使っていましたが、強度及びより狭い場所での作業に適しておりこちらをチョイスしています。

2が参考にしています
対象商品 : 06951175
2020-07-05
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

※「Ko-ken ヘックスビットソケット 7/16インチ 差込角9.5mm 全長75mm 3012A.75-7/16 06951175」のレビューです。
製品パッケージ表記「Koken(R) 3012A.75-7/16 3/8" 7/16inch Hex Bit Socket 4991644042272 MADE IN JAPAN」
リアハブ「Formula DC-52」のフリーボディの取り外しに使用。
反フリー側からヘックスビットソケット挿入し、フィキシングボルト回すことができた。
ヘックスビットソケットとフリーボディいずれも傷付くことはありませんでした。
安心して使用できる印象です。
近くの大きなホームセンターでも扱っていないので、助かりました。

対象商品 : 06950807
2020-08-31
用途: 機器メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

精度についてはコーケンなので間違いありません。
特徴は絶妙な長さ。短いと回しにくい、長いとなめやすいので、
この長さが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06950807
2019-11-27
用途: 工具紛失のため購入
KEN工房

いつの間にかビットを紛失しましたので購入しました
コーケンさんの工具となると近くに販売してるところは無く
他のメーカーの工具で間に合わせとなると無駄になるので
モノタローさんで購入しました
ソケット専門メーカーの工具はやはり良いですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする