曜日別特売

ヘックスビットソケットセット

ヘックスビットソケットセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)
先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
トラスコ品番
差込角(mm)
差込角(sq.)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06953415RS2010M/7-L253,4,5,6,7,8,10mm811-82851/4"(6.35mm)SQ.6.3
6,080
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06953424RS3010M/8-L1003,4,5,6,7,8,10,12mm811-82953/8"(9.5mm)SQ.9.5
12,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
06953433RS3010M/8-L383,4,5,6,7,8,10,12mm811-82963/8"(9.5mm)SQ.9.5
7,390
4,998
5,498(税込)
当日出荷
06953442RS3010M/8-L623,4,5,6,7,8,10,12mm811-82973/8"(9.5mm)SQ.9.5
10,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
06953458RS3012A/8-L521/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・1/2インチ811-82983/8"(9.5mm)SQ.9.5
10,100
6,698
7,368(税込)
当日出荷
06953467RS3012M/8-L523,4,5,6,7,8,10,12mm811-82993/8"(9.5mm)SQ.9.5
9,430
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
06953476RS3430M/65,6,7,8,10,12mm811-83503/8"(9.5mm)SQ.9.5
27,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06953485RS4010M/10-L504,5,6,7,8,10,12,14,17,19mm811-83551/2"(12.7mm)SQ12.7
15,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
06953494RS4010M/10-L75-811-83561/2"(12.7mm)SQ12.7
18,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06953503RS4012A/10-L603/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4インチ811-83571/2"(12.7mm)SQ12.7
15,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
06953512RS4012M/10-L604,5,6,7,8,10,12,14,17,19mm811-83581/2"(12.7mm)SQ12.7
14,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06953433
2020-08-24
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼あるメーカーなので安心して使用しております。問題なく使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 06953503
2017-09-02
用途: 整備
アグリジーゼル

商品は良いが、月後半に出荷し商品未受領で有るにもかかわらず 末締め請求書に添加するのは一般的な取引では有り得ない。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする