Pro-Auto
フレアナットレンチ10X12
パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に
材質
クロームバナジューム鋼
対辺寸法(mm)
10×12
全長(mm)
153
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06954002
FNF1012
フラットタイプ
56
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06954018
FNV1012
立ち上がり角15度タイプ
53
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください