Pro-Auto
フレアナットレンチ14X17
パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
200
対辺寸法(mm)
14×17
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06954045
FNF1417
774-6326
117
フラットタイプ
¥
2,260
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06954054
FNV1417
774-6351
119
立ち上がり角15度タイプ
¥
2,260
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください