Pro-Auto
モンキーレンチ200mm
1丁で複数サイズのボルトやナットに対応できます。
サイズがわかる目盛り付きです。
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
最大口開き(mm)
25
全長(mm)
205
トラスコ品番
774-3386
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
234
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06954422
793080
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください