曜日別特売

ユニバーサルジョイントソケット

ユニバーサルジョイントソケット - Pro-Autoユニバーサルジョイントソケット - Pro-Autoユニバーサルジョイントソケット - Pro-Autoユニバーサルジョイントソケット - Pro-Autoユニバーサルジョイントソケット - Pro-Autoユニバーサルジョイントソケット - Pro-Autoユニバーサルジョイントソケット - Pro-Autoユニバーサルジョイントソケット - Pro-Auto
(2件のレビュー)
差込角(mm)9.5内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
D1
D2
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06954648128-31M-----
9,060
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
069546572831080454912.218.38mm
1,740
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
069546662831100464916.019.010mm
1,740
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
069546752831110464917.019.011mm
1,740
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
069546842831120465118.019.012mm
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
069546932831130475118.819.013mm
1,820
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
069547022831140495219.819.014mm
1,820
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
069547182831150495422.019.015mm
1,820
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
069547272831170496124.219.017mm
1,950
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
069547362831190506626.019.019mm
2,090
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06954693
2020-05-02
用途: 組み立て作業
製造業

問題なく使用できました。狭いスペースでまっすぐ工具が入らない場合はおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 06954684
2016-10-03
用途: エンジン修理

つくりはいいかと思います
あとはライフと、ここ一発の力に耐えるかです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする