1/2DR.ソケットハンガーユニット420mm

1/2DR.ソケットハンガーユニット420mm - Pro-Auto

ソケットの紛失防止に役立ちます。
ソケットの整理保管に大変便利です。

用途差込角12.7ミリのソケットの整理保管にトラスコ品番774-3670材質アルミニウム全長(mm)420質量(g)96差込角(mm)12.7クリップ13個付内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069548339740213
1,430
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする