Pro-Auto
1/4DR.ソケットハンガーユニット220mm
(1件のレビュー)
ソケットの紛失防止に役立ちます。
ソケットの整理保管に大変便利です。
用途
差込角6.35ミリのソケットの整理保管に
トラスコ品番
774-3653
材質
アルミニウム
全長(mm)
220
質量(g)
47
差込角(mm)
6.35
クリップ
10個付
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06954858
9720010
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください