曜日別特売

ソケットハンガー13ヶ付

ソケットハンガー13ヶ付 - S.E.K.(スエカゲツール)

壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。

用途ソケット類の紛失防止、整理収納にトラスコ品番853-1863材質アルミニウム全長(mm)420質量(g)100差込角(mm)9.5バネ13個付内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06955034H302
1,270
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする