S.E.K.(スエカゲツール)
ソケットハンガー7ヶ付
壁面空間の利用で、ガレージ・作業場・物置・その他の整理整頓に役立ちます!
材質
アルミニウム
バネ
7ヶ付
内容量
1パック
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06955043
H201
220
853-1860
47
6.35
¥
950
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06955052
H301
275
853-1862
63
9.5
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06955068
H401
275
853-1864
67
12.7
¥
1,150
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください