S.E.K.(スエカゲツール)
フォームタイレンチ19X10
フォームタイの組立、解体作業に適しています。
用途
建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、フォームタイの組立、解体作業にに
寸法(mm)
19×10
全長(mm)
65
トラスコ品番
853-1866
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
92
軸長(mm)
6.35
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06955095
OPS008
¥
1,190
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください