インダストリアルラチェットハンドル差込角9.5mm全長200mm

インダストリアルラチェットハンドル差込角9.5mm全長200mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

表面処理は皮膜処理が施してあります。ニッケルクロムメッキとは異なり、メッキがはがれる心配がありません。メッキのはがれを嫌う場所(クリーンルーム等)に適しています。24枚ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。

用途メッキのはがれを嫌う場所(クリーンルーム等)。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)200トラスコ品番811-7291RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06955603D3753J
7,010
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする