曜日別特売

ラチェットハンドル

ラチェットハンドル - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットハンドル - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットハンドル - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットハンドル - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットハンドル - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットハンドル - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットハンドル - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットハンドル - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
差込角(inch)
全長(mm)
歯数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069557772752N--1254495
5,750
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
069557862753J--1152077
5,810
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
069557952753JB--1152077
7,030
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
069558042753N--1152090
5,160
3,798
4,178(税込)
当日出荷
069558132753NB--1152090
6,390
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
069558222753PB--1152087
7,540
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
069558382774JS-3/83/8"(9.5)SQ.3/812024113
9,300
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
069558472774PS-3/83/8"(9.5)SQ.3/812024133
10,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
069558563749N3/8"(9.5)SQ.3/820024340
5,980
3,998
4,398(税込)
当日出荷
069558653749S-1/2--11024200
5,930
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
069558743749SB-1/2--11024200
7,350
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
069558833753J3/8"(9.5)SQ.3/820024260
6,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
069558923753JB3/8"(9.5)SQ.3/820024260
8,030
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
069559083753NB3/8"(9.5)SQ.3/820024320
7,150
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
069559173753PB3/8"(9.5)SQ.3/820024286
8,670
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
069559264749J-380--38024743
10,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
069559354749N-250--25024616
7,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
069559444750J--25030508
8,320
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
069559534750JB--25030508
9,760
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
069559624750N--25030548
7,740
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
069559784750NB--25030548
9,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
069559874750P--25030553
8,160
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
069559964750PB--25030553
9,610
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
069560054753J--25024545
7,930
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
069560144753JB--25024545
9,380
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
069560234753NB--25024595
8,380
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
069560324753PB--25024570
10,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
489447254749N-380--38024753
9,040
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06955804
2020-02-27
用途: 2輪、4輪の整備

1/4ラチェットを使うような個所では、それほどトルクを必要としない。
早回しのしやすい、短いハンドルが適しているので、この短さが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする