ギアレンチ30mm

ギアレンチ30mm - Pro-Auto
(1件のレビュー)
サイズ30mmラチェット機構あり全長(mm)403トラスコ品番774-2495質量(g)836寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)58.5寸法T1(mm)17.0内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069565564360300
9,950
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06956556
2016-11-02
用途: 32GTR 加工
自動車・二輪車・自転車関連業

この大きさのレンチは他では売ってなくてやっと見つけました。
大きくて大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする