フレックスハンドル3分230

フレックスハンドル3分230 - S.E.K.(スエカゲツール)
(1件のレビュー)
差込角(inch)3/8全長(mm)230トラスコ品番853-3488材質クロームバナジューム鋼質量(g)270内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06957107FH301
2,160
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06957107
2023-05-21
用途: 除雪機や小型耕運機の整備
運輸・通信業

見た目ですが、メッキや加工跡について綺麗で、全体的長さなどバランスが良くローレットが深く、差し込み角を伸ばしてドライバーのようにして使用する際に滑らなくて良いです。
握り手に穴があいているので、別途購入した棒を差し込んでTバーのような使用方法も期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする