曜日別特売

ラチェットスパナ(オフセット)

ラチェットスパナ(オフセット) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナ(オフセット) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ(inch)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06957545103KA-1/2X9/16-1451/2×9/16811-7878
5,860
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957554103KA-1/4X5/16-1081/4×5/16811-7879
4,890
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957563103KA-1/4X9/32--1/4×9/32811-7880
4,890
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957572103KA-3/8X7/16--3/8×7/16811-7881
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957588103KA-5/16X11/32-1345/16×11/32811-7882
5,030
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957597103KA-5/16X3/8--5/16×3/8811-7883
5,030
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957606103KA-7/16X1/2--7/16×1/2811-7884
5,860
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957615103KA-7/32X1/4-1087/32×1/4811-7885
4,890
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957624103KM-10X1110×11--811-7886
5,250
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957633103KM-10X1210×12--811-7887
5,250
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957642103KM-12X1312×13--811-7888
5,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957658103KM-12X1412×14--811-7889
5,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957667103KM-6X76×7--811-7890
4,660
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957676103KM-7X87×8--811-7891
4,660
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
06957685103KM-8X108×10--811-7892
4,810
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957694103KM-8X98×9--811-7893
4,810
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957703103KT-E10XE12---811-7894
6,850
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957712103KT-E14XE16---811-7895
7,860
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957728103KT-E4XE6---811-7896
6,110
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
06957737103KT-E6XE8---811-7897
6,110
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする