曜日別特売

ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ9

ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ9 - ミニター
外径(Φmm)9ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0463質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06972918FD2263-
2,0301,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
53529457FD2263【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
2,0301,990
969
アウトレット
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする