引き出し式ローラーキャビネット

引き出し式ローラーキャビネット - Pro-Auto

収納力十分なローラーキャビネットです。
引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。

用途工具類や部品などの整理保管、収納に材質スチール幅(mm)680奥行(mm)460内容量1台
注意
※引き出し1、2段目はロック機構は付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数
引出し寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06993096GT-00066804608255段580×406×75/580×406×150
134,200
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06992938GT-000768046097510段175×406×75 / 175×406×150 / 580×406×150
167,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする