2段引出し式ツールボックスグリーン

2段引出し式ツールボックスグリーン - Pro-Auto

引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。
ポータブル型です。
車載にも最適なサイズです。

用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1391材質スチール質量(kg)7.1グリーン引出し寸法(mm)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×240×220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06992974P983020G
26,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする