3段引出し式ツールボックス シルバー

3段引出し式ツールボックス シルバー - Pro-Auto

引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。
頑丈な両サイドハンドル付きです。
収納力十分なツールボックスです。

用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1414材質スチール幅(mm)555質量(kg)12シルバー高さ(mm)270奥行(mm)240引出し寸法(mm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06993035Y983030S
39,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする