Pro-Auto
3段引出し式ツールボックス レッド
3段引き出し式のツールチェストです。
引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
用途
工具類や部品などの整理保管、収納に
トラスコ品番
852-1412
材質
スチール
幅(mm)
555
質量(kg)
12
色
レッド
高さ(mm)
270
奥行(mm)
240
引出し寸法(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06993053
Y983030
¥
39,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください