電動油圧式ボルトカッター

電動油圧式ボルトカッター - アーム[作業工具]
切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16、焼入鋼(HRC30以下)Φ13最大出力(tonf)11本体質量(kg)8.1質量(kg)14.5切断時間(秒)約4セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)、保護カバー、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)トラスコ品番852-3048アズワン品番64-6546-79内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06995284BC16-100V
308,700
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする